曜日別特売
28-510 スクレーパー替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker) 52903935

スクレーパー替刃

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード52903935品番28-510
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
刃幅(mm)40適合本体品番 28-500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68442857
2022-06-30
用途: 作業時。
自動車・二輪車・自転車関連業

切れあじもよく、持ちもいいです。
価格も、このままで設定していて欲しいです。

対象商品 : 68442857
2020-10-29
用途: 車検ステッカーて及び点検ステッカーはがし
オートサービスアシスト自動車・二輪車・自転車関連業

STANLEYの替刃は、昔から使用していて、早めに交換さえしていれば問題ないので、100枚入りで、この価格は助かります。

対象商品 : 68442857
2020-04-30
用途: 窓ガラスのフィルム剥がし作業時
サービス業

ガラス面を傷つけることなくフィルムをはがすことが出来ました。

対象商品 : 52903935
2020-01-08
用途: ステッカーはがし

スタンレーのスクレッパーを使用しています。此方で見つけたので注文しました。部品商が持ってくる物より入っている枚数が少ないですが、手頃でよいです。サイズもピッタリでした。サイズは他に無いからですかね。又利用します。

対象商品 : 68442857
2018-11-28
用途: 機械の清掃

切れ味がよく満足してます。数量も簡易包装で気に入ってます。

対象商品 : 68442857
2017-11-08
用途: スクレーパー作業
MAR SURFBOARDS

アメリカでは定番のアイテム。意外と知られていないのは高額製品でおなじみのスナップオンバンセールスでも同程度の金額でアメリカ製ブルーポイントの100枚セットが買えるので、こちらの製品が安いとは言えませんが、日本のホームセンターでは100枚セットで売られていることが少ないアイテムです。刃先も鋭く、適度にしなるため補強プレート側を曲げてしまえば湾曲したスクレーパーになります。日本で多く使われるカッターの刃は折って使えるように溝があり、湾曲させて使うと折れてしまいますよね、そのような時に便利です。なので取っ手を使わないで使用することが多いです。

対象商品 : 68442857
2017-10-15
用途: 定期点検、車検整備時
株式会社フジモト自動車

KZS-40の替え刃として購入しました。少しでも剥しにくくなったら刃を変えます。コスパ最高。

1が参考にしています
対象商品 : 68442857
2017-12-11
用途: 車のステッカー剥がし
フジデン

車検ステッカーや点検ステッカー剥がしに使ってますが、よく刃が折れたりするので、たっぷり100枚有るので気にせず使えます。消耗品はコスパが大事です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする