0-12-504 カンナ替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker) 52903962

カンナ替刃

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)35
内容量1枚注文コード52903962品番0-12-504
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
全長(mm)111適合本体12-060幅(mm)35厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52903978
2022-04-02
用途: 鉋の替え刃として
製造業

裏だしして、研ぎなおす必要はありますが、正規品で安く購入できたので重宝しております。

2021-03-24
用途: 木工
製造業

最初に研ぐ必要はありますが、研いでしまえばそのへんの和鉋に劣らない切れ味になります。研ぎ器を使えるので、素早く砥げます。

対象商品 : 52903978
2018-11-06
用途: ピアノ修理時
イケベピアノSプロジェクトサービス業

購入後刃は改めて研ぎ直して切れ味最高に仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする