ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 機構部品(電子部品)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 基板用スイッチ
スライドスイッチ MFSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
絶縁抵抗(MΩ)
100/分
作動
作動力:2.94±1.47N
注文コード
52904398
品番
MFS201N-16-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
絶縁抵抗・作動
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
端子数
6
仕様
切替タイミング:ノンショーティング
絶縁抵抗(MΩ)
100/分
接触抵抗(mΩ)
初期:最大20
作動
作動力:2.94±1.47N
電気的寿命
5000サイクル
耐電圧(V)
AC500・1分間