VIBRA(新光電子)
比重計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52904785
品番
DME-220H
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途
比重計
ひょう量(g)
比重測定時:220、重量測定時:600
最小表示(g)
0.01
最小表示
(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm
3
仕様
液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整
出力
プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源
専用ACアダプター
温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×230×170
湿度範囲(RH)
80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲
全ひょう量
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
注意
※屋号がない住所へは配達できません。