VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
2N
質量(g)
204
注文コード
52905878
品番
M1SS-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
表す量・質量
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
2N
質量(g)
204
等級
M1級(2級)
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
種別
増おもり
材質
黄銅クロムメッキ
注意
※メーカー直送商品は個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。