材質ハウジング:PPS、クイックバネ:ステンレス、Oリング:シリコンゴム、インサートロータ:(ロータ)PA、(パターン)銅合金・金メッキ、ベース:PPS、接点・端子:銅合金・金メッキ質量(g)0.63使用温度範囲(℃)-40~85端子形状スルーホールピン温度(℃)溶剤:23±5角度(°)ステップ:22.5ローター種類つまみ無し(マイナス溝)対応RoHS耐熱性85度(96時間)包装形態トレイコードコンプリメンタリコード(赤色ロータ)保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimumはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度の槽内に端子先端から基板の裏面まで5~6秒間浸漬を2回、手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性抵抗負荷 Resistance load DC50V 100mA 40度 相対湿度 Relative humidity 90~95 %、 240 hポジション16温度サイクル-40(0.5時間)~85度(0.5時間)を5サイクル耐寒性-40(96時間)耐久性20000 steps(DC5V 100 mA)溶剤IPA回転トルク(mN・m[gfcm])4~20(41~204)耐振性490 m/s2 11ms 6 directions for 3 times each回路構成BCD (Real code, complementary code)、BCH (Real code, complementary code)浸透時間5±5分