画像準備中

押しボタンスイッチ APシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズAP ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶 注文コード52906044 品番AP1C-6S-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はシリーズ・ボタン色など9種類から選べます 他の種類を見る
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶 取付穴径(Φmm)2.5 端子形状R/A端子(0.3インチピッチ) 絶縁抵抗(MΩ)(最小)10000(DC250V) 耐電圧(V)AC500 1分間 極数単極 操作部形状ショート 用途微小電流用 仕様- 種類非洗浄プッシュ 使用温度範囲(℃)-20〜85 規格- シリーズAP 定格- 定格電圧(V)(最大)AC/DC48、(最小)AC/DC0.02 動作方式モメンタリ 接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40〜85 定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001 端子ピッチ(mm)2.54 スイッチ特性OFF-(ON) 回路構成SPST/SPDT 耐電圧(V/min)AC500 実装方法スルーホール 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回 作動力- 最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA) 電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする