取付穴径(Φmm)2.5
端子形状R/A端子(0.3インチピッチ)
絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V)
耐電圧(V)AC250 1分間
極数2極
操作部形状スタンダード
用途微小電流用
仕様クリップ接触機構
種類洗浄プッシュ
使用温度範囲(℃)-20〜85
規格UL規格認定品
シリーズAPE
定格AC/DC0.4VA
定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02
動作方式モメンタリ
接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40〜85
定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001
端子ピッチ(mm)2.54
スイッチ特性ON-(ON)
回路構成DPDT
耐電圧(V/min)AC250
実装方法スルーホール
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
作動力0.78〜2.94N
最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)
電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3