画像準備中

トグルスイッチ8Gシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ特性ON-ON 極数単極 注文コード52906123 品番8G1012-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はスイッチ特性・極数・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

フジソク8スイッチシリーズは、従来のNDS規格、MIL規格、UL規格などの高性能スイッチをつくりあげた蓄積技術を基にして、日本で初めてフジソクが開発した超小形スイッチ(MST)に改良を加え、技術の集大成として生れた高信頼度スイッチです。
工レクト口ニクスの発展と共に多様化する二ーズに対応して、次々に品種の拡大を行い、操作部形状、端子形状、付属品など豊富な品揃えとなっております。
このシリーズは、厳密な品質管理のもとで一貫生産され、ほとんどの製品はUL・CSA規格認定品です。
安心して使えるスイッチとして国内はもとより世界中で広くご愛用いただいております。

動作方式オルタネイト 端子形状PC端子 極数単極 タイプショートトグル 使用温度範囲(℃)-30〜85 規格UL、CSA規格認定品 シリーズ8G 定格電圧(V)AC125/AC250/DC30 定格電流(A)6/3/4 絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V1A) 保存温度範囲(℃)40〜85 操作部形状基板取付洗浄タイプ スイッチ特性ON-ON メッキAg 耐電圧(V/min)AC1500 電気的寿命50000回 耐電圧(V)初期:AC1500・1分間 最大接触抵抗(mΩ)10(DC2〜4V 1A) 材質(接点)黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする