動作方式オルタネイト
端子形状PC端子
極数2極
タイプスタンダードトグル
使用温度範囲(℃)-30〜85
規格UL、CSA規格認定品
シリーズ8GA
定格電圧(V)AC125/AC250/DC30
定格電流(A)6/3/4
絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V1A)
保存温度範囲(℃)40〜85
操作部形状基板取付洗浄タイプ
スイッチ特性ON-OFF-ON
メッキAg
耐電圧(V/min)AC1500
電気的寿命50000回
耐電圧(V)初期:AC1500・1分間
最大接触抵抗(mΩ)10(DC2〜4V 1A)
材質(接点)黄銅/銅+銀
電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5