容量(L)(バケット)2.2
出力(kW)1
最大風量(m3/min)2.5±0.3
電源(V)単相100(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など
質量(kg)29
材質(フィルター)ポリエステルパンボンド
モーターブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399
最大静圧(kPa)17.0±0.3
制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階
電源コード(m)2.8
塗装色日塗工 F35-85A
使用環境温度(℃)0〜40
フィルター面積(m2)0.67(1個使用)
ちり落とし方式手動振動式
吸引温度(℃)0〜40