※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型集塵機

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52906342 品番 VF-5N 200V 60HZ
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。

容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 電源(V)三相200(60Hz) 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 質量(kg)43 電源コード(m)2.7(4心プラグなし) ちり落とし方式手動振動式 用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0〜40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
注意
※次の物質は吸引しないでください。
爆発性のある可燃性粉塵(マグネシウム・アルミニウム・チタン・亜鉛・エポキシなど)、引火性物質(ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など)、火花(火花、および火花を含む粉塵)、火種(たばこの吸いがら・灰など)、その他(水・油・薬品などの液体およびアスベストなどの有害性粉塵)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52906324
2022-01-26
用途:
歯科技工の作業時
医療・福祉・介護関連業

1人ラボのためこの大きさで十分使えます。
音もそこまで気にすることなくいいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする