電源(V)三相200(50/60Hz共用)
出力(kW)0.4
吸込口径(Φmm)123
最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.3/10
捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機
付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個
仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト
材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×556×450
塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)
使用環境温度(℃)0〜40
電源コード4芯(別売り)
騒音レベル(dB(A))72±2以下
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.9/1.3
排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))
吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)