※本体画像

電気集塵式ミストコレクター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)1.5 注文コード52906586 品番EM-30E2
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800
この商品は出力など3種類から選べます 他の種類を見る

高濃度ミスト対応
油性・水溶性ミスト両用です。
汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。
異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。
自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。

仕様
捕集対象/油性ミスト・水溶性ミスト、最大入口濃度/200(mg/m3)、前処理/ステンレス製ワイヤーデミスター、排油口/1インチニップル(R1 管用テーパーオネジ)
【電気集塵部】
荷電方式/マイナス荷電・二段方式
荷電極型式/針式(チタン製)
荷電極電圧HV/-10kV
集塵極電圧LV/-6kV
荷電極/1個(EM-30eU専用)、針電極/14個(EM-15eU/30eU共用)、集塵極/2個(EM-15eU/30eU共用)
電源(V)三相200(50/60Hz共用) 出力(kW)1.5 吸込口径(Φmm)250 風量(m3/min)50Hz/60Hz30(下限25/最大34)/30(下限25/最大40) 捕集効率(%)99(ろ紙による重量比) 付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル 質量(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)813×1093×620 安全装置点検扉リミットスイッチ、高電圧出力調節機構、火花放電遮断回路、逆相検知回路、メンテナンスタイマー、ファンモーターサーマルリレー 電源コード(m)3.5(4心・プラグなし) 塗装色日塗工F35-85A ブレーカ(推奨)15A 使用環境温度(℃)0〜40 騒音レベル(dB(A))72±2以下 静圧(kPa)280(最大450)/500(最大600) 吸引温度(℃)0〜40
注意
※次の物質は吸引しないでください。
引火性物質(ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など)、粉塵・ヒューム、火種(たばこの吸いがら・灰など)、その他(水・水蒸気・薬品)、引火点の低い(80℃以下)油、およびミスト
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品説明動画

高濃度対応ミストコレクター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする