※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

産業用掃除機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)27 周波数(Hz)50 出力(kW)1.5 注文コード52906604 品番V-2 シグマ 50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥416,000
この商品は容量・周波数・出力など8種類から選べます 他の種類を見る

高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。

電源(V)三相200 容量(L)27 電源コード(m)10(4心・プラグあり) 質量(kg)95 付属品床用管棒×2、クレバイス(Φ38mm)、丸フランジ(Φ73mm)、丸フランジ接続管、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m) 出力(kW)1.5 周波数(Hz)50 用途狭い場所も小回りのきくコンパクトタイプ 仕様(成形フィルター払い落とし)自動/手動 吸入口径(Φmm)38.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×908×920 風量(m3/min)0/2.0/4.2 機能異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 騒音レベル(dB(A))67±2以下 フィルター面積(m2)2 静圧(kPa)9.81/9.32/5.39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52906604 V-2 シグマ 50HZ 52906622 V-3 シグマ 50HZ 産業用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品] 産業用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品] 1台 439,800 税込483,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする