※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマノ
アマノの 業務用掃除機
アマノの 乾式掃除機
産業用掃除機
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52906638
品番
V-3 シグマ 60HZ
参考基準価格(税別)
¥498,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
電源(V)
三相200
容量(L)
27
電源コード(m)
10(4心・プラグあり)
質量(kg)
104
付属品
床用管棒×2、クレバイス(Φ38mm)、丸フランジ(Φ73mm)、丸フランジ接続管、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)
出力(kW)
2.2
周波数(Hz)
60
用途
狭い場所も小回りのきくコンパクトタイプ
仕様
(成形フィルター払い落とし)自動/手動
吸入口径(Φmm)
38.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×908×920
風量(m
3
/min)
0/2.5/5.1
機能
異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色
日塗工J11-833
騒音レベル(dB(A))
70±2以下
フィルター面積(m
2
)
2
静圧(kPa)
14.7/13.2/8.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500