サンドペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード52906936 品番32609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

同じ番手の10枚組です
サイズ:280×230mm。セット内容:10枚組

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 粒度#400(極細目) 寸法(mm)280×230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:688

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52906936
2020-09-24
用途:
石綿表面の仕上げ
農・林・水産業

なかなか丈夫でしっかりしていて使用しやすい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする