カラーコーン コーンプレートサイン

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52907112 品番 CPS-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。
縦型と横型、丸型とあります。
コーントップサインと共用できます。

文字内容駐車禁止No Parking 取付方式カラーコーン取付 寸法(mm)300 質量(g)220 タイプ丸型
注意
※カラーコーンは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52907557
2018-11-20
用途:
倉庫内の注意喚起
運輸・通信業

カラーコーンにはめ込む上下リングのうち、下側がカラーコーンに対し細すぎるため途中で止まってしまい上側リングがはまらないためサインボードがきちっと固定されません。(カラーコーンは、貴社製のものです)下側リングを切断してなんとかはめ込み使用)

対象商品:
52907566
2018-07-21
用途:
塀作業時

まずおもたより品物が大きい注意喚起には目立っていいと思う

対象商品:
52907392
2018-02-22
用途:
歩行者の通行区分に使用しました。
大東カカオ株式会社 様 (製造業)

予想以上に綺麗に表示できましたが、強風でプレートの向きが変わってしまいそうなため、プレート固定部分に接着剤で固定しました。その後、問題なく使用できています。

対象商品:
52907128
2017-12-23
用途:
ゴミ置場
株式会社エージェンシー 様 (不動産業)

とても良い。他の類似商品がないため
今後も使用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする