VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52907113
品番
M1SS-20GS
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表す量
20g
等級
M1級(2級)
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
種別
増おもり型分銅受台(g仕様)
材質
非磁性ステンレス
許容誤差
最大:M1級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。