VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
20kg
注文コード
52907436
品番
F2RS-20K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
表す量・校正証明書・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
20kg
形状
枕型
等級
F2級(1級)
用途
電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。