カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52907618 品番 CS-103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。

文字内容進入禁止 No Entry 取付方式カラーコーン取付 材質ガルバニウム製 質量(kg)約1.55 寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
会社従業員駐車場
卸売・小売業

思ったより重量もあり、コーンの重りとしても役に立ち便利かと思います  赤のコーンだと色が同化してしまうので、黄色のコーンの方が良く目立ちオススメかと!

2025-03-20
用途:
駐車場の案内
株式会社 木田プラス 様 (建設業・工事業)

デザインした駐車場案内をプリンターで出力して顧客に納品しましたが、品良く仕上がり満足です
重さも程よくいい感じでした

2025-01-09
用途:
駐車禁止のアピール用
卸売・小売業

金属製です。しっかりした作りですが、強く嵌め込むとカラーコーンが少し削れます。この辺りが気になる方は樹脂製の物を選択して下さい。

対象商品:
52907636
2019-07-05
用途:
駐車場の案内に使用
製造業

施設利用者の駐車場案内に見やすく、重しにもなるのでいい感じに使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
52907593
2019-01-28
用途:
駐車禁止札
運輸・通信業

空車禁止札としてカラーコーン印刷タイプか、ピクトサインタイプかを
迷いましたが、こちらの商品にして良かったです。
ウエイトがいらないので助かります。
また、良く目立つため好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
52907602
2018-06-09
用途:
会社で
LIFE株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

放置自転車が多いので使用させてもらいます
少し重たいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
52907593
2021-02-10
用途:
駐車禁止
バイキング名古屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最悪の商品です。安物買いの銭失いを体験したい方にオススメ。
こんなの買うなら他の商品がいい。安いだけあって傷、劣化、色あせ当たり前の商品。
本当に最悪。こんな商品他にない!
不良品が欲しい方、苛立ちたいかたにオススメ。
最悪の商品を手に入れてイライラしたいかたにオススメ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする