枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 表す量20kg アズワン品番2-471-01 注文コード52907673 品番M1RS-20K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は表す量・アズワン品番・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
表す量20kg 形状枕型 等級M1級(2級) 用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する 材質非磁性ステンレス アズワン品番2-471-01
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52907673 M1RS-20K 34704372 M1RS-20K 枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子) 枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子) 1個 89,980 税込98,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする