カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52907855 品番 CS-105A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。

文字内容駐車場 Parking 取付方式カラーコーン取付 材質ガルバニウム製 質量(kg)約1.55 寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
場内の逆走防止
卸売・小売業

思ったより、視覚的に目立つ。夜も反射してよく見えるので良いと思う。

対象商品:
52907812
2021-04-18
用途:
駐車場の入り口に夜間設置
医療・福祉・介護関連業

夜間に見やすく、カラーコーンに差し込むタイプなので、使い勝手が良い。

対象商品:
52907812
2021-02-10
用途:
駐車場への無断駐車禁止
バイキング名古屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

はっきり言って最悪。
他の商品も使っているが、一年程度でかなり印刷が薄くなるし、そもそも不良品を送付しておいて対応も悪い。本当に最悪商品。まさに安物買いの銭失いを体験できる商品。
安物買いの銭失いを体験したいのであればオススメ。
対応も二転三転し最終的には商品届くのがめちゃくちゃ遅くなるという最悪の状態に。
モノタロウさんの中でもこの商品は本当に最悪。そして、対応も最悪。
こんな商品買う人はドMさんです。
困りたい方、不良品を集めている方にオススメ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする