カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52908047 品番 CS-102W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。

文字内容駐輪禁止 No Parking 取付方式カラーコーン取付 材質ガルバニウム製 質量(kg)約2.2 寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52908214
2023-08-30
用途:
注意喚起に
製造業

側面が鋭くなっていて危ないです。
梱包材を取り外す際に指を切りました。

対象商品:
52908248
2023-06-05
用途:
喫茶店の注意看板
山中看板株式会社 様 (その他業種)

カラーコーンに通す部分の穴の形状がおかしい。ピッタリ沿わない。
自分で切って穴の形状を変更しました。出来が悪い。

対象商品:
52908248
2023-04-18
用途:
臨時駐車場への誘導
飲食業

コーンに差す穴の形状がコーン(円錐・円形)に合うものかとイメージしていたが、そうではなかった。コーンを予想以上に傷める。安定しない。

実物の詳しい写真も積極的に載せて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする