CS-103WA カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) ブラスト興業 52908275

カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字内容進入禁止 No Entry
進入禁止 No Entry
駐車禁止 No Parking
駐輪禁止 No Parking
立入禁止 DoNot Enter
駐車場 Parking
まわり道 直進 Go Around
まわり道 左 Go Around
まわり道 右 Go Around
段差注意 Watch Your Step
徐行 Go Slowly
足もと注意 Mind Your Step
スリップ注意 Caution Slippery
作業中 Working State
清掃中 Cleaning Progress
身障者専用 Disabled Space
喫煙所 Smoking Area
満車 Full
空車 Available
飛び出し注意 Watch out For Children
子ども横断注意
歩行者通路 Pedestrian Way
白無地 ホワイトボード
内容量1枚注文コード52908275品番CS-103WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。

文字内容進入禁止 No Entry取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52908363
2022-03-25
用途: 工事現場の駐車場用
建設業・工事業

サイン自体にそこそこ重量があり、しっかりしていたので、転倒することなく安定して使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする