プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆本体
キュリダス ノック式万年筆
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52909317
品番
PKN-7000#7-1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ペン先のシール部分の軟材素材により気密性を上げています。
ペン先
極細
付属品
カートリッジインク:ブルーブラックインク 1ヶ、(補充用品)カートリッジインク:SPSQ-400、SPN-100A、(化粧箱)ハコ-G6PKN
材質
胴・前軸・ノックバー・テーパー:PMMA樹脂、中ネジ:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、ペン先:ステンレスペン(ST-5)
色
グラファイトスモーク
全長(mm)
153
最大径(Φmm)
13.8
標準質量(g)
24
繰り返し・詰め替え
対応