ヤギ革ガーデニング手袋 1606

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52909983 品番 1606-2
参考基準価格(税別)¥4,711 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

カイマンで初めてガーデニングを主目的として作られたグローブ。TIG溶接やメカニック用グローブに多くあるヤギ表革を、その耐穿孔性(トゲなどの先端が刺さりにくい性能)、耐摩耗性、薄さ、柔らかさを生かし、ガーデニング用として作られたもの。指のマチ部を、甲側は外縫いにし、縫い代を最小にしたことで優れた密着感を実現。滑らかな肌触りは、女性の手にも心地よくフィット。牛漉き革の長めの手首部分は、奥まで手を伸ばす剪定作業にも安心。寒い季節の作業にも革の保温力が発揮されます。トゲの痛みもなく、泥や乾燥からも手肌を守るヤギ革グローブは、ガーデニングの必須アイテムに。もちろん、器用性抜群のTIG溶接グローブとしても使用可能です。

機能耐摩耗性、防寒・保温 グリーン×イエロー サイズXS 入数(双)1 材質(掌側)ヤギ革 材質(甲)ヤギ革 材質手首:牛漉き革 用途ガーデニング、バラその他のトゲのある植物の剪定・手入れ、TIG溶接 付属品なし 材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし 材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
注意
※TIG溶接以外の溶接作業及びその他の耐熱性を必要とする作業でのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52910017
2024-05-13
用途:
伐採樹木の整理時

バラ等の棘植物くらいには、十分なものかもしれませんが、樹木相手になると穿孔性能は期待できません。1回の使用で裂けてしまいました。しかし、非常に柔らかい皮製品で、使いやすく、バラ栽培が趣味であったなら、とても価値あるグローブだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする