20ブルー アブゼロクーラーボックス JEJアステージ 52910165

20ブルー アブゼロクーラーボックス JEJアステージ 52910165 20ブルー アブゼロクーラーボックス JEJアステージ 52910165

アブゼロクーラーボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52910165 品番20ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

断熱材の厚みをメーカー従来品の(約)3倍に増やし、クーラー内の冷気をしっかりガード。
また、断熱材の密度を上げ外気熱の伝導を大幅にカットし、保冷力40%以上UP!(メーカー比)。500mLペットボトルを立てたまま15本収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。
フタにはビス留め強化ヒンジを採用し、耐久力もアップしています。
脚付きタイプのため本体底面が接地せず、地熱の影響を受けにくい構造です。
釣り船の一般的なシート下にも、すっきり収まるサイズです。

容量(L)約20 トラスコ品番819-3456 材質本体・フタ・トレー・小物ケース・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、収納ポシェット:ポリエステル・ナイロン・PVC 内形寸法(mm)380×190×235 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約545×320×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする