防犯カメラ標識 プレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 仕様サイズ:280×94mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 注文コード52910666 品番KTK4040
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サイン看板。

仕様サイズ:280×94mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります アズワン品番65-3716-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52910666
2024-05-09
用途:
外壁に表示

壁面も防犯カメラも白色なので、防犯カメラの位置を判りやすくするために購入しました。
スッキリとして見た目も良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする