耐油セフメイトセイバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52910822 品番 8894
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

識別しやすい3色をそろえました。
耐油性に優れたPVC製です。

サイズ(cm)25 ブルー 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 標準質量(g/片足)870(26cm) 機能耐油 JIS規格JIS S級相当 高さ(cm)38(26cm) 材質(表面)PVC 材質(先芯)鉄(JIS S級相当) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52911023
2024-05-30
用途:
牛舎で使用

他の牛舎からの菌の持ち込みを抑えるため、哺育牛舎専用長靴として購入。いろいろな色が選べるので、哺育牛舎は、桃、赤、オレンジ色で色を決めるようにしました。耐久性はまだわかりませんが、衛生管理に一役買っています。

対象商品:
52911014
2022-12-30
用途:
水産業
有限会社寺田水産 様 (農・林・水産業)

買って三か月で左足の甲のところが一センチほどひび割れて水がはいるようになりました。安くても全然使えませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする