※参考図
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)の ブザー
角型交流ブザー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52910979
品番
BZ-21BL AC100V
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
最低動作電圧(V)80
使用温度範囲(℃)
-10+40
定格電圧(V)
100/110
定格電流(A)
0.035
音量
70
使用電圧範囲(V)
90 〜 120