CALFLEX(カルフレックス)
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/スポーツ用品
CALFLEX(カルフレックス)の 球技
ピンポンマシン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52911058
品番
CTR18S
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
自動首振り機能付き。上下発射角度4段階調節式。発射回転角度8段階式。100球のボ-ルが収納可能。ボ-ル発射間隔は約2秒です。多彩な球種の練習が可能。球種としてサイドスピン・バックスピンが可能です。
用途
部活・クラブ活動に。
付属品
ACアダプタ-1個
材質
本体:ABS、ボールネット:ポリエステル、ネットポ-ル:グラスファイバー
質量(kg)
約2.5
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×60×143〜173
対応径(Φmm)
約40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません