CALFLEX(カルフレックス)
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/スポーツ用品
CALFLEX(カルフレックス)の 球技
ピンポンマシン用ネット連続
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52911067
品番
CTRN18S
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ピンポンマシンとの組み合わせで、連続打ち込み練習ができる。ラリ-の練習に最適です。
用途
部活・クラブ活動に。
材質
ポ-ル:スチ-ル、ネット:ポリエステル
質量(kg)
約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約153×170×93
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません