PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
バッティングトレーナー・トス対面U充電式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52911085
品番
HT89N
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
充電式バッテリー内蔵 6時間のフル充電で約10時間以上使用可能。硬式・軟式・ソフトボール対応。
付属品
AC-100〜240V専用ACアダプタ-、レ-ル2個付
材質
強化ポリプロピレン
質量(kg)
約5
色
ブラック
対応
硬式球・軟式球・ソフトボール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30.5×52×34
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません