PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
バッティングトレーナー 一般用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52911189
品番
HT6295
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
持ち運びに便利なバッティングトレ-ナ-です。高さは約62〜約95調節式スライド調整です。
付属品
専用キャリ-バック
材質
本体:スチ-ル、ボ-ル受け:合成樹脂。
質量(kg)
約1.5
色
ブラック
高さ(cm)
約62〜95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません