FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
FALCON(ファルコン)の 体育/スポーツ用品
FALCON(ファルコン)の 球技
バッティングマシン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52911207
品番
FTS118
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7〜約9m。
付属品
ボ-ル8球・レール2個付
材質
本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×24.5×48.5〜66
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません