FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
FALCON(ファルコン)の 体育/スポーツ用品
FALCON(ファルコン)の 球技
前からトスマシン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52911216
品番
FTS100
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
一人でも前からのトスボ-ルで繰り返し、バッティング練習ができます。発射角度3段階調節式。
付属品
ボ-ル8球・レール2個・レ-ルエンド1個付
材質
本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)
約1.8
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×37×42
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません