PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
マルチトレーニングネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52911243
品番
HT500
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途は様々、軟式・ソフトボ-ル・テニスボ-ル用。組立式。
用途
野球では守備の送球・返球の練習、ピッチングの練習、ゴルフではアプロ-チの練習、テニスではサーブの練習など。
付属品
キャリ-バック付
材質
フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約3.8
寸法(幅W×高さH)(cm)
組立時:約81×43、前面フレ-ム:約80×80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません