ピッチキャッチ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52911259 品番PN18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ボ-ルのリリ-スポイント確認や俊敏なキャッチングに最適です。組立式。

材質フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン 質量(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約42×38〜45.5×18〜25 寸法(幅W×高さH)(cm)前面フレ-ム:約42×32.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする