PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
バッティングトレーナー練習球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
52911295
品番
HTB50
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッティング練習球で、打撃力アップ。ボールの特徴として、柔らかく安全・超軽量・飛ばない・芯をとらえる練習に最適です。
付属品
収納メッシュバック
材質
EVA
色
イエロー
質量(g)
18/球
直径(mm)
約72
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません