タバタ(Tabata)
タバタ(Tabata)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
タバタ(Tabata)の 体育/スポーツ用品
タバタ(Tabata)の 水泳
一般用度付ゴーグル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52911313
品番
T512-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て不要。すぐに使える度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・度付交換可。日本製。
色
SKBL
材質
レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、ストラップアジャスタ-:ポリカ-ボネ-ト。