タバタ(Tabata)
タバタ(Tabata)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
タバタ(Tabata)の 体育/スポーツ用品
タバタ(Tabata)の 水泳
ジュニア用度付ゴーグル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52911374
品番
Y7312-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
6歳〜12歳まで使えるジュニア用度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・抗菌加工。日本製。
色
BL
材質
レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フレ-ム:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、バックル:ポリカ-ボネ-ト。