ボッチャゲーム用ボールセットU

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52911706 品番SRP540
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツ。ボッチャは公式試合球ではありませんが、直径・重量は公式球と同じです。廉価でありながら本格的なボッチャゲームが楽しめます。ボッチャはパラリンピックの正式種目です。

セット内容ボール:12(レッド6・ブルー6)、ジャック1、簡易サークル、バック付、梱包サイズ:39×33×11cm 材質合成皮革 質量(g)ボール:約275 硬さミディアム ボール直径(mm)約86 総質量(kg)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする