SUNLUCKY(サンラッキー)
SUNLUCKY(サンラッキー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の 運動会/スポーツイベント用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の スポーツゲーム用品
卓上型吹矢セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52911749
品番
SRF-X2
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ゆっくり息を吸って、的に集中して吐く。吹矢は自然に腹式呼吸ができ、心肺機能の向上や口腔ケアにもつながるスポ-ツとして近年注目を集めています。
セット内容
本体1、吹筒1、マウスピ-ス1、矢5、吹筒クリ-ナ-1。
質量(kg)
約1.5
長さ(cm)
吹筒:50
寸法(cm)
的:30×45
高さ(cm)
的中心まで:51.5