曜日別特売
S72B CIH コモン色葉 丸深皿 マルケイ(国際化工) 52913413

コモン色葉 丸深皿

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個サイズ注文コード52913413品番S72B CIH
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質MF食器の種類和食器種別コモン色葉サイズ容量(mL)620サイズ(mm)185×41hアズワン品番64-7785-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする