マルケイ(国際化工)
コモン色葉 丸深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
52913438
品番
S73B CIH
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MF
食器の種類
和食器
種別
身
色
コモン色葉
サイズ
小
容量(mL)
470
サイズ(mm)
166×40h
アズワン品番
64-7785-84