参考画像

盤用キャビネット BXU 35シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52913710 品番 BXU 3550-14
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

屋内用埋込型盤用キャビネット

材質鉄板製 質量(kg)11.3 形式片扉(ドア) 寸法A(mm)350 寸法B(mm)500 寸法C(mm)140 板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6 ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200) 保護等級IP2XD 有効深さ(mm)ドア下:110、ハンドル下:90 塗装色ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B 基板寸法(mm)270(タテ)、420(ヨコ) 使用場所屋内用、埋入形 アズワン品番65-3115-04 取付基板木製基板15mm、方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする