曜日別特売
IC38050L410 イゾベール・コンフォート マグ・イゾベール 52914043

 

IC38050L410 イゾベール・コンフォート マグ・イゾベール 52914043
IC38050L410 イゾベール・コンフォート マグ・イゾベール 52914043

イゾベール・コンフォート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1パック(14枚)
厚さ(mm)50
密度(kg/m3)16
寸法(幅W×長さL)(mm)410×2740
内容量1パック(14枚)注文コード52914043品番IC38050L410
参考基準価格(税別)¥22,880販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。
植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。
別途、防湿層の施工が必要です。

用途住宅用断熱材グリーン購入法適合厚さ(mm)50構造木造軸組工法寸法(幅W×長さL)(mm)410×2740熱伝導率(W/mk)0.038使用場所JIS呼びA9521密度(kg/m3)16施工面積5.2坪RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)1.3
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52914034
2021-08-20
用途: 住宅リフォーム
岡西技工所製造業

床に使える性能の幅の狭い断熱材はホームセンターなどでも取り扱いが少なく、しかもこの値段で提供していただけるので非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする