IC38089N420 イゾベール・コンフォート マグ・イゾベール 52914165 IC38089N420 イゾベール・コンフォート マグ・イゾベール 52914165

イゾベール・コンフォート

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1パック(8枚) 厚さ(mm)89 注文コード52914165 品番IC38089N420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,620
この商品は厚さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。
植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。
別途、防湿層の施工が必要です。

グリーン購入法適合 厚さ(mm)89 構造木造枠組壁工法 寸法(幅W×長さL)(mm)420×2650 熱伝導率(W/mk)0.038 使用場所屋根・天井・壁 用途住宅用断熱材 JIS呼びA9521 密度(kg/m3)16 施工面積2.9坪 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2.3
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52914165 IC38089N420 52914156 IC38089M420 イゾベール・コンフォート マグ・イゾベール イゾベール・コンフォート マグ・イゾベール 1パック(8枚) 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52914034
2021-08-20
用途:
住宅リフォーム
岡西技工所 様 (製造業)

床に使える性能の幅の狭い断熱材はホームセンターなどでも取り扱いが少なく、しかもこの値段で提供していただけるので非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする