曜日別特売
FDB35060 付加断ボード マグ・イゾベール 52914366

 

FDB35060 付加断ボード マグ・イゾベール 52914366
FDB35060 付加断ボード マグ・イゾベール 52914366

付加断ボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1パック(8枚)
厚さ(mm)60
内容量1パック(8枚)注文コード52914366品番FDB35060
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2020年のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準に対応。
外壁付加断熱工法専用32K高性能グラスウールボード
外壁の保持安定性に優れ、横桟方式にピッタリの厚さ45mmと60mmの2種類
表面で水をはじく撥水タイプなので急な雨濡れにも安心
グラスウールは不燃材のため火災延焼等にも安心
高い吸音性能で音環境にも優れた住環境を実現します。

用途住宅用断熱材(付加断熱用)グリーン購入法適合厚さ(mm)60構造木造軸組工法寸法(幅W×長さL)(mm)410×1820JIS呼びA9521熱伝導率(W/mk)0.035使用場所外壁(付加断熱)密度(kg/m3)32施工面積2坪RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)1.7
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする